※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
清水製作所[継手]
SSO13アダプタ(Oリング付OPWFタイプ) スチール製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
13
13
17
寸法d(Φmm)
7
5.5
7
11
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57386485
品番
SSO13-9-OPWF
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
Oリングポートが不要です。
材質
SS400又はS15C相当以上
寸法L(mm)
36.5
最高使用圧力(MPa)
34.5
寸法A(mm)
13
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
寸法d(Φmm)
7
使用流体
一般作動油
ねじT
G3/8
寸法HEX(mm)
22
注意
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。