タカトテクニカ
タカトテクニカの ポンプ用部品・アクセサリー
タカトテクニカの ポンプ用部品
エア駆動ポンプAODD-15-AL/SS共通 接液部消耗部品セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57386957
品番
PHS15AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途
定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
セット内容
ボール×4、ボールストッパー×4、バルブシート×4、 Oリング×8
材質
【バルブシート】ステンレス(304)、【ボールストッパー】ステンレス(304)
対応機種
AODD-15-AL-TPT/AODD-15-SS-TST
材質(ボール)
PTFE
材質(Oリング)
PTFE
注意
※使用薬液によっては、パッキンが対応しない場合がございます。お客様にて材質と耐食をご確認のうえご購入下さい。