タカトテクニカ
エア駆動ポンプ DS02用バルブシートセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
57387237
品番
PDS02BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途
定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
セット内容
バルブシート(吸込み側)×2、Oリング×8、バルブシート(吐出し側)×2、ボール×2
材質
【バルブシート】ポリプロピレン
対応機種
DS02-PPT-TPTP-03
材質(ボール)
PTFE
材質(Oリング)
PTFE
注意
※使用薬液によっては、パッキンが対応しない場合がございます。お客様にて材質と耐食をご確認のうえご購入下さい。