ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの ガーゼ
エレファクロスラグゼ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
57387578
品番
2600088
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
コットン素材の不織布ガーゼです。
高吸収性、低発塵性、ソフト性に優れています。
ご使用後は、有害物質を発生することなく簡単に焼却できます。
ラテックスフリーです。
用途
身の回りの拭き取りに。
医療器具の拭き取りに。
折数
4折
寸法(cm)
15×15
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000150
医薬品医療機器等法
一般医療機器