曜日別特売
- 窓用断熱シート ローヤル化成 57387691

- 窓用断熱シート ローヤル化成 57387691
- 窓用断熱シート ローヤル化成 57387691
- 窓用断熱シート ローヤル化成 57387691
- 窓用断熱シート ローヤル化成 57387691
- 窓用断熱シート ローヤル化成 57387691
- 窓用断熱シート ローヤル化成 57387691

窓用断熱シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード57387691品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

4層構造フィルムにより日差しと熱気を遮断!
日中、空調(エアコン等)の電源を入れたままのご家庭の電気代節約に。
自由に貼ることができる両面テープ対応タイプです。(両面テープは入っておりません)
不透明なので、窓の目隠しにも使用できます。
アルミ面を窓ガラスに付けてください。
サイズ:90cm×180cm

材質アルミフィルム、ポリエチレン厚さ(mm)本体:3.5シルバー縦(cm)本体:90横(cm)本体:180
注意
※商品のラベルに記載の注意書きをよく読んでからご利用ください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする