フォノイコライザーアンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57391306 品番TRX-EQ7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

フォノイコライザーアンプ
TRX-EQ7は、いま人気が急上昇しているアナログレコードを手軽に楽しんでいただけるフォノイコライザーです。前身モデルのTRX-EQ6より増幅ゲインが約10dB大きくなりより使いやすくなりました。ゲインを上げるとノイズの影響が目立つようになりますが、 電源部を電源アダプター方式として筐体の外に出すことにより増幅ゲインアップとノイズの低減を両立しています。PHONO入力を備えていないプリメインアンプ(プリアンプ)でもTRX-EQ7を接続することによりアナログレコードプレーヤーを接続しお楽しみいただけます。 また、MM型カートリッジのみに対応したPHONO入力のプリメインアンプ(プリアンプ)も、TRX-EQ7をLINE入力に接続すればMC型カートリッジも楽しめるようになります。

付属品専用電源アダプター 仕様MC回路:FET A級増幅、RIAA偏差:±0.5dB (20Hz〜20kHz)、チャンネルセパレーション:70dB、入力負荷抵抗:MM 47kΩ/MC 2Ω〜47Ω、全高調波歪率:0.00025、回路型式:半導体回路 電源専用電源アダプター(DC36V/1A) 本体質量(kg)1 出力インピーダンス(Ω)300 入力感度MM 2.5mV/MC 0.25mV 本体サイズ(mm)横90×奥行230×高100 入力端子1系統 出力端子1系統 ゲインMM 46dB/MC 64dB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする