ブルートゥーススピーカー PETA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57391340 品番 MW-Q1IRD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

アンプリファイヤ効果
スピーカーから出力される音に合わせて磁石の接着面(金属に貼り付けた時に限る)が振動してコンパクトなサイズからは想像できない程のダイナミックなサウンドを奏でます。
まるで高価なアンプファイヤーを搭載したようなサウンドをお楽しみください。
超軽量で極薄
PETAは超軽量でわずか45gです。充電ケースに入ったワイヤレスイヤホンと同じくらいの軽さです。
極薄設計で貼り付けた時の出っ張りも気にならないサイズです。
インテリアに映えるレトロ風デザインで、カラーはオリーブグリーンとパッションレッドの2色で展開。
パッションレッド: 真っ赤なトマトのような情熱的なレッド
オリーブグリーン: どんな部屋にも合うパステルグリーン
レトロ感満載な色合いは全世代に愛されるようにデザインしました。
同時販売されるDISCO Bluetoothスピーカーと是非店頭で比較お試しください。

付属品スピーカー本体×1、取扱説明書×1 パッションレッド 本体質量(g)45 バッテリー3.7V/300mAh 充電電圧(V)DC5 … 1A 寸法(縦×横×奥行)(mm)53×74×21.7 Bluetoothバージョン:5、接続距離:≦10m 充電端子TYPE-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする