ブルートゥーススピーカー Wild Mini 第2世代

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57391358 品番 MW-PVXI2Junglegreen
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ミリタリースタイルなデザインを採用しました。弾薬箱、カモフラージュなど軍隊で使われる無線のようなワイルドなデザインに、金属の重厚さとマット塗装によりミリタリーな質感を再現しています。
フルメタルで耐久性抜群の、高密度亜鉛合金ボディで加工されております。5面ダイキャスト加工で製造された、頑丈でシームレスなスピーカーとなっています。
40年近くオーディオ技術の分野で活躍する専門家がサウンドチューニングを行い、最先端なDSPテクノロジー、ハイパワーデジタル増幅器、フルメタルキャビティレゾナンスを利用し、鮮明さを失うことなく、迫力のある低音を大音量で提供します。
IPX5相当の耐水性があり、少し水を被ったり、小雨などであれば問題無く利用が可能です。
Bluetoothは、様々なデバイス対応が可能なBluetooth5.0を採用しています。
屋外用のフラッシュライトを装備し、「強」、「弱」、「点滅」(SOSモード)の三つの照明モードを装備しております。

寸法(mm)60.8 × 35.7 × 77.9 ジャングルグリーン 質量(g)約248 バッテリー3.7V/1000mAh 充電電圧(V)DC5 … 1A スピーカー4Ω5W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする