ブルートゥーススピーカー PETA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57391410 品番 MW-Q1ICR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

スピーカーから出力される音に合わせて磁石の接着面(金属に貼り付けた時に限る)が振動してコンパクトなサイズからは想像できない程のダイナミックなサウンドを奏でる。
冷蔵庫などの金属に貼ること出来る置き場に困らない。操作もダイヤルを回すだけの簡単操作、ながら作業が楽しくなるBluetoothスピーカー。
超軽量でわずか45g。充電ケースに入ったワイヤレスイヤホンと同じくらいの軽さ。極薄設計で貼り付けた時の出っ張りも気にならない。
インテリアに映えるレトロ風デザインで、カラーはオリーブグリーン、パッションレッド、ピンク、ブルー、クリスマスグリーン、クリスマスレッドの6色で展開。

寸法(mm)74 × 53 × 21.7 クリスマスレッド 質量(g)約45 バッテリー3.7V/300mAh 充電電圧(V)DC5 … 1A スピーカー2W Bluetoothバージョン:5、伝送範囲:≦15m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする