ブルートゥーススピーカー Button

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57391446 品番 MW-P1IRED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

コンパクトでキュートなボディに、パワフルサウンド。
40年近くオーディオ技術の分野で活躍する専門家がサウンドチューニングを行い、最先端なDSPテクノロジー、ハイパワーデジタル増幅器、フルメタルキャビティレゾナンスを利用し、鮮明さを失うことなく、迫力のある低音を大音量で提供します。
レトロ調のカワイイデザイン、キャンディーのようなカラフルカラーは、女性に大人気。
Bluetoothは、様々なデバイス対応が可能なBluetooth4.2を採用しています。

寸法(mm)63 × 47 × 30 チェリーレッド 質量(g)約130 バッテリー3.7V/400mAh 充電電圧(V)DC5 … 1A スピーカー4Ω3W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする