付属品キーボード本体、グラフェンケーブル、スイッチプラー2in1、取扱説明書、替えスイッチ×2
仕様●アクションポイント(AP)/リセットポイント(RP):0.01〜0.005単位調節●ガスケットマウント:ゲーミング特化【Surroumd】●キーキャップ:PBT ダブルショット+PC●デッドゾーン:0●ポーリングレート&スキャンレート:8000Hz(0.125ms遅延)●候補なし:ギャラクシーシルバー
スイッチTTC KOM RGB Switch、磁気スイッチ
本体寸法(mm)幅320×奥行136×高さ40
本体質量(kg)2
接続方法有線
材質(ケース)6063アルミニウム
加工CNC削り出し
プレートカーボンプレート
キー数81キー
インターフェイスUSB Type-C
ウエイトステンレス氷晶