廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
57393246
品番
ASR-312
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
アルミナ96
色
白
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
12
ねじ径
M3
耐熱温度(℃)
1300
寸法l1(mm)
全ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応