廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
57393447
品番
ASR-630
在庫数量:残り5点
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,698
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
アルミナ96
色
白
ピッチ(mm)
1.0
寸法L(mm)
30
ねじ径
M6
耐熱温度(℃)
1300
寸法l1(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応