廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
セラミックス ワッシャー / RR-0000-00 RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法D(Φmm)
10.0
注文コード
57393526
品番
RR-0510-30
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d(Φmm)
5.3
寸法D(Φmm)
10.0
寸法t(mm)
3.0
材質
アルミナ96
表面処理
両面研磨
色
白
耐熱温度(℃)
1300