セラミックス ワッシャー / RR-0000-00 RoHS2対応品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法D(Φmm)20.0 注文コード57393605 品番RR-1020-30
在庫数量:残り2点
販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別) アウトレット
¥4,5983,698
この商品は寸法Dなど19種類から選べます 他の種類を見る
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d(Φmm)10.3 寸法D(Φmm)20.0 寸法t(mm)3.0 材質アルミナ96 表面処理両面研磨 耐熱温度(℃)1300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4489:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする