ワイドシリーズ 物置

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57393675 品番 TJS-0150-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

吊扉で開閉がスムーズです。

付属品棚板1枚、鍵付き シルバー 高さ(mm)1000 奥行(mm)550 間口(mm)1550 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1495×380×950 扉形式引き戸 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1495×375
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※1階受け渡しとなります。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
鳥取県数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
島根県数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:622

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57393693
2020-11-28
用途:
道具の収納
サービス業

とにかく組立説明書がわかりづらい。
書いてある図が上手くない。文章も理解しづらい。
様々な組立家具を組んできたけれど、こんなにわかりづらいのは初めてでした。
わかりやすい(上手な文章と図)で書いてあれば作業時間は1/3で済んだと思います。せめて図の代わりに画像でパーツを説明してもらえたら上下左右がわかりやすかったと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする