タカヤマ
タカヤマの バルコニーまわり
タカヤマの 物置
タカヤマの 物置本体
ディープシリーズ 物置
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
950
色
シルバー
注文コード
57393709
品番
TJS-0915
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
この商品は
間口・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
吊扉で開閉がスムーズです。
付属品
棚板1枚、鍵付き
色
シルバー
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
820
間口(mm)
950
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
895×650×1450
扉形式
引き戸
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
895×375
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※1階受け渡しとなります。予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
鳥取県
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
島根県
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません