TJS-1215 ディープシリーズ  物置 タカヤマ 57393754 TJS-1215 ディープシリーズ  物置 タカヤマ 57393754

ディープシリーズ 物置

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57393754 品番 TJS-1215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

吊扉で開閉がスムーズです。

付属品棚板1枚、鍵付き ローズ 高さ(mm)1500 奥行(mm)820 間口(mm)1250 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1195×650×1450 扉形式引き戸 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1195×375
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※1階受け渡しとなります。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
鳥取県数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
島根県数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:622

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする