タカヤマ
タカヤマの バルコニーまわり
タカヤマの 物置
タカヤマの 物置本体
ディープシリーズ 物置
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57393788
品番
TJS-1515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
吊扉で開閉がスムーズです。
付属品
棚板1枚、鍵付き
色
ローズ
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
820
間口(mm)
1550
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
1495×650×1450
扉形式
引き戸
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
985×375
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※1階受け渡しとなります。予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
鳥取県
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
島根県
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません