TLX50 波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 57393867

TLX50 波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 57393867
TLX50 波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 57393867

波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻内径(mm)50.6長さ(m)100注文コード57393867品番TLX50
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

軽量で取扱いが容易
機械的強度が大きい
ケーブルの引き込みが容易
可とう性があり、障害物の回避が容易
可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。

用途地中電線/ケーブル保護管呼び径50外径(mm)65.6内径(mm)50.6ピッチ(mm)15.4長さ(m)100摩擦係数TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする