TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 電線管用接続部品
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の その他電線管用接続部品
TACレックス 異種管接続材料 NP型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
52.5
注文コード
57394217
品番
T-INP30-4
参考基準価格(税別)
¥11,910
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)
寸法L(mm)
85
呼び径
30
寸法D(Φmm)
52.5
管種
ガス管・鋼管・SGP/32、ライニング鋼管/36、厚鋼/36、VE/36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご使用直前まで袋を開封しないでください。ご使用の前に水膨潤性不織布が水分を含まない様ご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません