BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の AV家電
BUFFALO(バッファロー)の オーディオ
BUFFALO(バッファロー)の スピーカー
BSSP308UBK PCスピーカー ブラック [USB電源]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57396554
品番
BSSP308UBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカー
ヘッドホン出力対応
入力端子
入力端子:3.5mmステレオミニプラグ
電源端子:USB(Type-A)※電源供給用
仕様
対応機種:3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器、機能:ボリューム調整、電源スイッチ、ヘッドフォン出力(3.5mmステレオミニプラグ用)、スピーカーインピーダンス:4Ω、スピーカー:径 50×90mm、出力 3W+3W、動作電圧:5V、消費電力:最大5.9W
ケーブル長(m)
約1.2
本体質量(g)
約485
周波数特性
120Hz〜18000Hz
最大出力
実用最大出力:3.6W(1.8W+1.8W)
ケーブル長(cm)
スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×135×94(突起部含まず)