TU150WX PCケース TU-150WX ブラック LIANLI 57400754

PCケース TU-150WX ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57400754 品番TU150WX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

TU150はLianLi社が得意とするハンドル付きコンパクトケースの新モデルです。
ケース全体に鋭角的なスタイリッシュデザインを採用、サイドパネルは強化ガラスで、ケース内部をモニターできます。
拡張性も秀でており、厚さ3スロットのビデオカードや簡易水冷システム、大型CPUクーラーが搭載可能で、
ハイエンドゲーミングPCの構築も余裕を持って対応できます。

仕様電源付属の有無:無し、持ち運び可能な取っ手付き、2.5インチベイと3.5インチベイは排他使用、CPUクーラー制限:高さ165mmまで 電源別売 本体質量(kg)4.45 入力端子前面:USB3.0 Type-A x2 / USB3.1 Type-C ×1 /AUDIO RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×312×375 拡張スロット数3スロット フォームファクタMini-ITX / DTX ベイ数2.5インチ:2、3.5インチ:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする