SSAサービス
SSAサービスの PCアクセサリー
SSAサービスの ケーブル
SSAサービスの 変換・延長アダプタ
USB変換コネクタ USB A(メス) USB B(オス) 変換コネクタ USB A(メス) / USB B(オス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57404394
品番
SUAFUBMB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
USB A メス - USB B オスの変換コネクタです。
USB AケーブルをUSB Bケーブルとして使用できます。
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-Aメス - USB Type-Bオス
対応
USB2.0データ転送
オス形状
USB Type-B
メス形状
USB Type-A
変換タイプ
メス - オス
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。