HDE-08 HDDケース Ainex ブラック [SATA /1台 /3.5インチ対応]

(1件のレビュー)
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57406214 品番HDE08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

UASP対応で高速データ転送。スリープ / 電源連動機能搭載。

仕様
対応規格:SATA Revision 2.6、USB 3.0 (USB 2.0との後方互換性)
最大データ転送速度:5Gbps (理論値)
I / Oポート:USB 3.0 Standard-B
LED:ブルー。認識 (点灯)、アクセス (点滅)
搭載可能機器:3.5インチSATA SSD / HDD (厚さ26.1mm以下、容量10TBまで)
システム条件:USB 3.0 / 2.0ポートを搭載したパソコン、Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64bit)
サイズ:W120×D181.2×H31.7mm
材質:アルミニウム、プラスチック
カラー:ブラック (ヘアライン仕上げ)
付属品:HDD取付用板、ネジ、USB 3.0 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約80cm)、ACアダプタ、縦置き用スタンド、プラスドライバー
付属品HDD取付用板、ネジ、USB 3.0 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約80cm)、ACアダプタ、縦置き用スタンド、プラスドライバー 材質アルミニウム製 対応OSWindows 7/8/8.1/10 (32/64bit) 対応ドライブ:3.5インチ対応 機能クローン:非対応 インターフェースSATA 本体サイズ(mm)31.7×120×181.2 供給電源外部:専用アダプター USBポートUSB 3.0(Standard-B) 接続台数1台 RAID機能非対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
画像の移動
小山田 様

前にも1回使用した事もあり、性能については、問題なく満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする