アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの 変換・延長アダプタ
L型 0.1m[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ ブラック U20CA-LF01T
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57406896
品番
U20CALF01T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
Type-C搭載スマホ・タブレット・パソコンに周辺機器を接続できます。「USB Type-Cホストケーブル C - A L型 10cm」
仕様
USB 2.0/1.1規格対応、High-Speed (480Mbps: 理論値) 対応
色
ブラック
コネクタ形状
Type-A メス - Type-C(横L型) オス
ケーブル長(cm)
約10(コネクタ除く)
特性
データ伝送
USBタイプ
USB 2.0(周辺機器側)
ケーブルタイプ
ナイロンメッシュ/やわらか
変換タイプ
メス - オス