アイネックス
USB3.1Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 横L型 U32CC-LFAD ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57407045
品番
U32CCLFAD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
USB Type-C (USB-C) ケーブルを左または右方 向のL型に変換します。10Gbps対応
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-C メス - USB Type-C(横L型) オス
サイズ(mm)
W29.2×D25.55×H7.5 (コネクタ除くD18.8)
伝送速度(Gbps)
10(理論値)
オス形状
USB Type-C(横L型)
メス形状
USB Type-C
変換タイプ
メス - オス