アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの 変換・延長アダプタ
AMC-DPVGA DisplayPort-VGA変換ケーブル ブラック [0.2m /DisplayPort⇔VGA]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57407343
品番
AMCDPVGA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
パソコンのDisplayPortからVGAポート搭載ディスプレイ / プロジェクターなどに映像を出力します。
色
ブラック
コネクタ形状
DisplayPort オス - Mini VGA(D-Sub 15ピン) オス
ケーブル長(cm)
約20(コネクタ含む)
対応解像度
1920×1080 (1080p)/60Hz
オス形状
DisplayPort/Mini VGA(D-Sub15ピン)
変換タイプ
オス - オス