アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの 変換・延長アダプタ
L型[メス USB-A→USB-C オス]変換アダプタ U30CA-LFADT U30CA-LFADT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57407386
品番
U30CALFADT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
USB Type-AケーブルをType-C搭載のパソコン / スマホに接続できます。出幅の少ないL型です。
仕様
規格対応:SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)
最大データ転送速度:5Gbps (理論値)
コネクタ形状(パソコン / スマートフォン側):USB Type-C オス 左右L型
コネクタ形状(周辺機器側):USB 3.1 Standard-A メス
カラー:ブラック
サイズ:W35×D24.75×H10.5mm (コネクタ除くD18mm)
RoHS指令準拠
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送