アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの 変換・延長アダプタ
AMC-DPHD20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔DisplayPort]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57407429
品番
AMCDPHD20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
[DisplayPort オス ⇒ オス HDMI]
最大で4K (2160p) の高解像度に対応する、アクティブタイプのDP-HDMIケーブル。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約2
対応解像度
4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz
オス形状
DisplayPort/HDMI(Type A 19ピン)
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス - オス