アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの 変換・延長アダプタ
AMC-MDPHD 変換・延長ケーブル Ainex ホワイト [HDMI⇔miniDisplayPort]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57407569
品番
AMCMDPHD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
最大で4K (2160p) の高解像度に対応する、アクティブタイプのmDP-HDMI変換ケーブルです。
色
ホワイト
コネクタ形状
HDMI(Type A 19ピン) メス - Mini DisplayPort オス
シールド
3重シールド
ケーブル長(cm)
約20
対応解像度
4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hz
オス形状
Mini DisplayPort
メス形状
HDMI(Type A 19ピン)
変換タイプ
メス - オス