アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの 変換・延長アダプタ
ADV-120 USBホストアダプタ 補助電源付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57407727
品番
ADV120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
補助電源コネクタでバスパワー機器の電力不足を補います。
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-A メス - Micro USB Type-B(L型) オス/USB Type-A メス - Micro USB Type-B メス
特性
パワーデリバリー対応
USBタイプ
USB 2.0
オス形状
Micro USB Type-B(L型)
メス形状
USB Type-A/Micro USB Type-B
変換タイプ
メス - オス/メス - メス