曜日別特売
C15SR0LA0100 デジタル指示調節計:C15シリーズ azbil(旧:山武) 57408465

デジタル指示調節計:C15シリーズ

(1件のレビュー)
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1個注文コード57408465品番C15SR0LA0100
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。
●グループ内マルチレンジ入力対応
熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。
●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御)
高速で安定した温度制御を実現。
複数の制御方式
●:RS-485通信対応(オプション)
上位システムとの接続で遠隔監視が可能。

用途
●1. ヒータ制御(温度管理全般)
恒温槽
ホットプレート
加熱炉
●2. 産業用装置の温度調節
成形機(樹脂・ゴム)
乾燥炉
食品加工機械
医療・検査装置の温度制御
●3. 工場の計装・プロセス制御
温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理
RS485でホストと接続可能
●4. アラーム監視用途
過昇温、低温、偏差警報など
関連資料:(0.59MB)
注意
※写真は代表画像です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07694672
2018-06-01
用途: 機械の部品交換のため
コジマフーズ株式会社

使用している機械の部品の予備として購入しました。
お値打ちに購入できて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする