アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの 変換・延長アダプタ
ADV-117 (USB変換アダプタ Micro-Bメス - Aオス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57408497
品番
ADV117
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
小型携帯機器向けの周辺機器をパソコンなどに接続できます。
色
ブラック
規格
high-speed
コネクタ形状
Micro USB Type-B メス - USB Type-A オス
伝送速度(Mbps)
480(理論値)
USBタイプ
USB 2.0
オス形状
USB Type-A
メス形状
Micro USB Type-B
変換タイプ
メス - オス