センチュリー
センチュリーの PCパーツ
センチュリーの 内蔵HDD
センチュリーの HDD関連品
USB3.0対応 SATA2.5HDD/SSD用HDDケース MOBILE BOX(ブルー&ホワイト) CMB25U3BL6G
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57412356
品番
CMB25U3BL6G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
携帯に便利なUSBケーブル収納式タイプの2.5インチHDD/SSDケース。(ブルー&ホワイト)
付属品
製品内容:CMB25U36G本体、7mm厚HDD/SSD固定用クッション、取扱説明書/保証書 ※本製品にはHDD/SSDは含まれておりません。
仕様
USBケーブル長:約40mm(USBコネクタ除く)
本体質量(g)
86(ドライブ含まず)
インターフェース
デバイス側:SATA I、II、3.0、1.5Gbps、3.0Gbps、6Gbps、ホスト側:USB3.0
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
133×16×80(突起部含まず)