変換基盤 [mSATA SSD⇒2.5インチSATA] 裸族のインナー for mSATA CRIN25MS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57412776 品番CRIN25MS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様
保証期間:6ヶ月
インターフェイス:【デバイス側】 mSATA、【ホスト側】 SATA
サイズ:幅 70mm × 高さ 9.5mm × 奥行 99mm
重量:約60g
温度、湿度:温度5〜35℃、湿度20〜80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
製品内容:CRIN25MS 本体、mSATA SSD固定用ネジ ×2本、保証書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする