グラフィックボード ディスプレイ台

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57414639 品番NBVGADP01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コレクションを美しく飾るグラフィックボード専用ディスプレイ台です。
「グラボをかっこよくディスプレイしたい」、「グラフィックボードを常に見ていたい」、「グラフィックボードの造形美をもっと愛でるべきである」 そんな方々に最適なグラフィックボード専用ディスプレイ台です。
グラフィックボードのデザインを邪魔しないシンプルデザイン
展示会や店頭向けの什器用ディスプレイとしてもお使い頂けます。
サポートゴム搭載でグラフィックボードをより安定して飾る事が可能です。
グラフィックボードの形状に合わせて上下高さの微調整が可能です。
対応ボード長さは最短で160mmまでディスプレイが可能です。
フルハイト専用となります。
底面には滑り止め用ゴム足を付属し、ぐらつくことのない安定感を得られます。
日本国内一貫生産[Made in JAPAN.]
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。

セット内容取扱説明書・組立ネジ一式・ゴム足 材質 質量(g)約280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×70×130 仕上黒色塗装
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57414639
2021-09-10
用途:
外付けグラボ設置用
自動車・二輪車・自転車関連業

とりあえず取っ替え引っ替えするのに便利です。底板が外せる様になっていれば、自作ケースの組み込み用にも使えるなとも思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする