PT4P 炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ フジトク 57415287

PT4P 炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ フジトク 57415287
PT4P 炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ フジトク 57415287

炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード57415287品番PT4P
参考基準価格(税別)¥253販売価格(税込)¥273
販売価格(税別)
248
形状プラグ呼び径(A)15A材質炭素鋼呼び径(B)1/2寸法R(mm)1/2寸法l1(mm)12寸法l2(mm)9寸法L(mm)21寸法B(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする