フジトク
炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(B)
2
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57415339
品番
PT4P
参考基準価格(税別)
¥5,408
販売価格(税込)
¥5,707
販売価格(税別)
¥
5,188
バスケットに入れる
形状
プラグ
呼び径(A)
50A
材質
炭素鋼
呼び径(B)
2
寸法R(mm)
2
寸法l1(mm)
22
寸法l2(mm)
14
寸法L(mm)
36
寸法B(mm)
26