曜日別特売
PT6SA ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT6SA 全六角ソケット フジトク 57415463

ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT6SA 全六角ソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(B)1
内容量1個注文コード57415463品番PT6SA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
材質ステンレス形状ソケット呼び径(B)1呼び径(A)25A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする