PT4P ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ フジトク 57415576

ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード57415576品番PT4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質ステンレス形状プラグ呼び径(B)3/4呼び径(A)20A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする