フジトク
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSA 丸ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
25.6
25.6
28.7
34.9
38.1
50.9
寸法L1(mm)
33
28
33
37
42
45
52
56
66
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57416039
品番
PTSA
参考基準価格(税別)
¥663
販売価格(税込)
¥625
販売価格(税別)
¥
568
バスケットに入れる
寸法A(mm)
17.8
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
9.6
寸法D(mm)
12.7
寸法E(mm)
6.4
寸法L(mm)
25.6
寸法T(mm)
9
寸法L1(mm)
33
寸法H(mm)
27
管厚
S80
呼び径(B)
3/8
形状
ソケット
呼び径(A)
10A
材質
炭素鋼