曜日別特売
PTSA 防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSA 丸ソケット フジトク 57416048

PTSA 防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSA 丸ソケット フジトク 57416048
PTSA 防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSA 丸ソケット フジトク 57416048

防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSA 丸ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)28.7
寸法L1(mm)37
内容量1個注文コード57416048品番PTSA
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
寸法A(mm)22.2寸法B(mm)32寸法C(mm)9.6寸法D(mm)16.1寸法E(mm)9.5寸法L(mm)28.7寸法T(mm)9寸法L1(mm)37寸法H(mm)32管厚S80呼び径(B)1/2形状ソケット呼び径(A)15A材質炭素鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする