フジトク
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTHC ハーフカップリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
1/2
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57416416
品番
PTHC
参考基準価格(税別)
¥901
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
寸法A(mm)
22.2
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
9.6
寸法D(mm)
16.1
寸法L(mm)
31.8
寸法F(mm)
22.2
寸法L1(mm)
37
管厚
S80
呼び径(B)
1/2
形状
カップリング
呼び径(A)
15A
材質
炭素鋼