曜日別特売
PTHC 防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTHC ハーフカップリング フジトク 57416434

防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTHC ハーフカップリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)1
内容量1個注文コード57416434品番PTHC
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法A(mm)34.5寸法B(mm)46寸法C(mm)12.7寸法D(mm)27.2寸法L(mm)41.3寸法F(mm)28.6寸法L1(mm)45管厚S80呼び径(B)1形状カップリング呼び径(A)25A材質炭素鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする