フジトク
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTCA キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
3/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57416583
品番
PTCA
参考基準価格(税別)
¥1,117
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
形状
キャップ
呼び径(A)
20A
材質
炭素鋼
呼び径(B)
3/4
寸法A(mm)
27.7
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
12.7
寸法L(mm)
22
管厚
S80
ねじ
Rc3/4