フジトク
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN 異径 ニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
1-1/4×1
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/2
3/4×3/8
1×3/4
1×1/2
1-1/4×1
1-1/4×3/4
1-1/2×1-1/4
1-1/2×1
2×1-1/2
2×1-1/4
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57416784
品番
PTN
参考基準価格(税別)
¥2,659
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
形状
ニップル
呼び径(A)
32A×25A
材質
炭素鋼
呼び径(B)
1-1/4×1
ねじ
R1.1/4×R1