フジトク
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT6P 六角プラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
1/2
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57416994
品番
PT6P
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
形状
プラグ
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
26
ねじ
R1/2
呼び径(B)
1/2
寸法T(mm)
8
呼び径(A)
15A