PT6P 防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT6P 六角プラグ フジトク 57417037

PT6P 防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT6P 六角プラグ フジトク 57417037
PT6P 防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT6P 六角プラグ フジトク 57417037

防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT6P 六角プラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)1-1/2
内容量1個注文コード57417037品番PT6P
参考基準価格(税別)¥2,106販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質炭素鋼形状プラグ寸法L(mm)37寸法H(mm)54ねじR1.1/2呼び径(B)1-1/2寸法T(mm)14呼び径(A)40A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする