曜日別特売
PTSP 防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSP 沈プラグ フジトク 57417143

防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSP 沈プラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)3/8
内容量1個注文コード57417143品番PTSP
参考基準価格(税別)¥162販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
材質炭素鋼形状プラグ呼び径(B)3/8呼び径(A)10A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする